Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkermesser HVK-28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handwerkermesser HVK-28
Handwerkermesser HVK-28
Artikel-Nr.:
     6012C-76226101
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     386030
EAN/GTIN:
     7317843860306
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser

Handwerkermesser HVK-28

Speziell an die Anforderungen von Handwerkern angepasstes Messer aus japanischem Messerstahl. Durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2,5 mm starkem Kohlenstoffstahl der Härte 58-60 HRC. In mehreren Schritten geschliffene und abschließend auf Leder abgezogene Schneide.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,12024*
€ 162,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,50016*
€ 169,59012*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,59012*
€ 201,81224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,16016*
€ 200,11059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,02016*
€ 191,61399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,50004*
€ 181,47505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,50016*
€ 163,62519
pro Packung
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 4,91072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.