| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76272598 Herst.-Nr.: 54650 EAN/GTIN: 4046382546503 |
| |
|
| | |
| Fräser Euro25 54650 Eurofräser 25 für BMF501 zum fräsen einer fertigen Nut Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Schnitttiefe: | 38 mm | Geeignet für Asphalt: | nein | Geeignet für Backstein: | nein | Geeignet für Beton: | nein | Geeignet für Beton/Betonstein: | nein | Geeignet für bewehrten Beton: | nein | Geeignet für Dachziegel: | nein | Geeignet für Gussrohre: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,41* | € 118,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,35* | € 120,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,83* | € 125,22* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,59* | € 139,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,41* | € 140,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|