Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Klebesockel 40x40mm QM40APT-A-PA66-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Klebesockel 40x40mm QM40APT-A schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-76367700
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02976
EAN/GTIN:
     4031026626055
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel Klebesockel 40x40mm QM40APT-A-PA66-BK

Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
5,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,9082*
€ 2,4082*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9132*
€ 2,4132*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,9393*
€ 2,4493*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,996*
€ 2,506*
4 Tage
12500
50
€ 6,45*
ab € 2,294*
€ 2,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,396*
€ 2,85124
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,996*
€ 2,37524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.