Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 16A5p6h400V, IP67 9142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 16A5p6h400V, IP67 9142
Wanddose 16A5p6h400V, IP67 9142
Artikel-Nr.:
     6012C-76566764
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9142
EAN/GTIN:
     4015394271031
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose 16A5p6h400V, IP67 9142

16A5P 6h400V Wanddose TwinContact IP67 schraubenlose Anschlusstechnik, fuer Durchgangsverdrahtung geeignet mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,35*
€ 58,76*
1
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 132,96*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 138,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 111,93*
€ 138,32*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 121,63*
€ 140,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.