| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-76779992 Herst.-Nr.: 37119 EAN/GTIN: 4015162371192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GSM Wählgeräte Steuergerät GD02K-DIN GSM-Wähl- und Steuergerät für DIN-Hutschienenmontage mit Thermostat- und Impulszählfunktion. Zwei Eingänge (Verbindung und/oder Trennung zu Masse alternativ Unter- oder Überschreiten eines Spannungswertes, max. 24V DC) zum Auslösen von SMS-Nachrichten oder Anruf an bis zu 100 Telefonnummern können eingestellt werden. Beide Eingänge können als Impulszähler (Stromzähler, Wasserzähler, Gaszähler usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Gehäuse: | ja | Mit Netzteil: | nein | Analog-Anschluss: | nein | ISDN-Anschluss: | nein | Funk-Ersatzweg (GSM): | ja | Sprachübertragung (AWAG): | nein | Digitalübertragung (AWUG): | nein | Max. Anzahl der Eingänge: | 2 | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |