Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-108/144-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-108/144-000
Artikel-Nr.:
     6012C-77060600
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-108/144-000
EAN/GTIN:
     4066966467390
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-108/144-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
8-polig
Kodiernase
mittige Verriegelungsklinke
Zugentlastungsplatte
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,34*
€ 80,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 83,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,14*
€ 98,9366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,05*
€ 97,6395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,45*
€ 93,3555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,21*
€ 76,4099
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-428
ab € 0,0803*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.