Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 8321101011000037000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 8321101011000037000
Artikel-Nr.:
     6012C-77060619
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-1101/011-000/037-000
EAN/GTIN:
     4066966398540
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 8321101011000037000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
16 mm²
Rastermaß 10,16 mm
1-polig
100% fehlsteckgeschützt
seitliche Verriegelungsklinken
versilberte Kontakte
16,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,51008*
€ 87,04008*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,56016*
€ 89,44008*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,44008*
€ 106,4337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,06016*
€ 105,98159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,00008*
€ 101,1501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,59*
€ 98,2821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,56016*
€ 82,77659
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 2,89834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,18965*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,13182*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,14132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.