Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP J-Haken m. Multifunctionclip CAT16HP4Z34


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-77257846
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181217
EAN/GTIN:
     8711893125795
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

HP J-Haken m. Multifunctionclip CAT16HP4Z34

Nicht kontinuierliche Kabelführungslösung kombiniert mit CADDY-Befestigung an Gewindestangen. 25m (1?) J-Haken mit multifunktionaler M4 M8 (1/4?) Gewindestangenabhängung, die optimalen Halt und einfache Installation kombiniert.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,7115*
€ 81,6915*
€ 5,00*
ab € 79,20*
€ 82,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,355*
€ 82,355*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,81*
€ 83,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,49*
€ 85,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,60*
€ 101,864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,35*
€ 101,5665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,31*
€ 100,3289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,92*
€ 99,8648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,49*
€ 98,1631
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.