Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring ODR-E 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064699 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M20 O-Ring-M20 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
10064699 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M20 O-Ring-M20 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Artikel-Nr.:
     6012C-77455170
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064699
EAN/GTIN:
     4007685030779
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring ODR-E 20

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
14 mm
Schnurdicke:
1,5 mm
Farbe:
schwarz
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
ja
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1003*
€ 0,1414*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,099*
€ 0,1608*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,114*
€ 0,161*
5 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 0,0991*
€ 0,161*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1184*
€ 0,1674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.