Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenträger 18 PLE ZK22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-77556999
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1SPE007715F0753
EAN/GTIN:
     8712507123626

Klemmenträger 18 PLE ZK22

Quick-Steckträger für Stromkreisverteiler Mistral 65 zur Bestückung von N/PE Quick-Steckklemmen, werkzeuglose Montage durch einfaches Einsetzen, die nutzbare Breite für diese Quick-Steckklemmen ist für 18 Platzeinheiten. Das Sytem ist konform mit der aktuellen Norm DIN VDE 0100 Teil 410 und hochgradig flexibel hinsichtlich Klemmengröße und Erweiterbarkeit.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
386 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,47*
€ 4,03*
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,09*
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 4,40*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,33*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007715F0732
ab € 3,89*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0742
ab € 3,89*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0741
ab € 2,45*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0731
ab € 2,50*
Zubehör
ABB
1SL1102A00 65P12X11
ab € 30,59*
Zubehör
ABB
1SL1107A00 65P12X41
ab € 105,29*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0744
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.