Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 41Z63 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 41Z63 Anschlussblock Grün
ABB 41Z63 Anschlussblock Grün
ABB 41Z63 Anschlussblock Grün
ABB 41Z63 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65224079
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SPE007715F0742
EAN/GTIN:
     8712507123558
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
100 A
Reihe von Modulen
5
Minimum Kabelquerschnitt
6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Kompatible Produkte
MISTRAL65;MISTRAL41F; MISTRAL41W
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
103 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SL1927A00
ab € 3,54*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0732
ab € 3,67*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0733
ab € 4,99*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0743
ab € 4,99*
Zubehör
ABB
1SL1204A00
ab € 48,44*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0741
ab € 2,44*
Zubehör
ABB
1SPE007715F0731
ab € 2,47*
Zubehör
ABB
1SL1106A00 65P12X31
ab € 78,68*
Zubehör
ABB
1SL1100A00 65P04X11
ab € 20,20*
Zubehör
ABB
1SL1107A00 65P12X41
ab € 104,73*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0752
ab € 2,01*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0753
ab € 2,45*
Zubehör
Entrelec
1SPE007715F0751
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.