Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 530x8,9mm T150M PA66 BK 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 530x8,9 mm, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-77650119
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00124
EAN/GTIN:
     4031026274423
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 530x8,9mm T150M PA66 BK 25

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,9 mm
Bandlänge:
530 mm
Banddicke:
1,9 mm
Bündeldurchmesser:
150..8 mm
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4665*
€ 0,5434*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5177*
€ 0,6977*
3 Tage
1850
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,52022*
€ 0,70022*
27 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7059*
€ 0,8059*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76622*
€ 0,85622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,85622*
€ 1,0189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76622*
€ 0,9118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 856,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.934,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 264,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.