Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelbinder 245x4,6mm T50MOS PA66HS NA 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-77650254
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00055
EAN/GTIN:
     5022660181719
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 245x4,6mm T50MOS PA66HS NA 100

Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an. Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign. Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft. PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h). PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
245 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
66..1,6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 13,73*
60
€ 5,95*
ab € 11,357*
€ 13,747*
10 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 11,784*
€ 14,264*
18 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 14,68*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 17,366*
€ 21,096*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Pakete
€ 21,096*
€ 25,10424
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,366*
€ 20,66554
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,17366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete
Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 1.265,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 255,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.