Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 382x4,7mm T50L E/TFE BU 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 382x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 382x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 382x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 382x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 382x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 382x4,7 mm, E/TFE, blau
Artikel-Nr.:
     6012C-77650255
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00718
EAN/GTIN:
     4944387138412
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau

Kabelbinder 382x4,7mm T50L E/TFE BU 100

Hohe chemische Beständigkeit. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen. Hohe Temperaturbeständigkeit. Nicht hygroskopisch. Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen insbesondere, wenn eine hohe chemische Beständigkeit gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
381 mm
Banddicke:
1,7 mm
Bündeldurchmesser:
105..5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-80..170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,26282*
€ 2,81282*
100
Frei Haus
ab € 2,3236*
€ 2,8936*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,3443*
€ 2,9243*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,3728*
€ 2,9528*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,3392*
€ 2,9531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9528*
€ 3,51383
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3728*
€ 2,82363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 295,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 873,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.