| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2880455 Herst.-Nr.: 110-88002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = EVO9iSP Kabelbinderkapazität = 4,6 → 13,5mm Material/Stoff = Metall, Kunststoff Weitere Informationen: | | Serie: | EVO9iSP | Kabelbinderkapazität: | 4,6 → 13,5mm | Material/Stoff: | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, hellermann kabelbinder blau, kabelbinderpistole, kabelbinderpistole hellermann, 2880455, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, HellermannTyton, 11088002 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,34* | € 351,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,83* | € 351,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,88* | € 351,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,35* | € 354,89* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,45* | € 356,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|