Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-PP-UV-11-/ 11,0X16,1-BK-50M 61806120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     6012C-77651109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806120
EAN/GTIN:
     4044777088782
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-PP-UV-11-/ 11,0X16,1-BK-50M 61806120

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch SILVYN® SPLIT PP UV 11 / 11.0X16.1 BK 50M
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch
Innendurchmesser: 11mm
Aussendurchmesser: 16.1mm
Nenngröße: 11
Polypropylen
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Elektroindustrie
Schiffsbau
Maschinenbau
Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichter Nagetierschutz
Druckfest
Formstabil
Flexibel
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
16,1 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 222,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,01*
€ 223,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 229,30*
€ 5,95*
ab € 206,18*
€ 246,69*
€ 6,90*
ab € 203,87*
€ 275,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,30*
€ 272,867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,57*
€ 263,6683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,47*
€ 256,4093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,55*
€ 248,1745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,24*
€ 228,7656
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,8448* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.