Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-M50X1,5-/ 54-GY 55507275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAX-M
Lapp SILVYN FPAX-M
Artikel-Nr.:
     6012C-77651749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507275
EAN/GTIN:
     4044774851723
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAX-M50X1,5-/ 54-GY 55507275

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX M50X1.5 / 54 GY
Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 54
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69, IP 66, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
49 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 10,475*
€ 14,835*
1
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 14,91*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,5689*
€ 14,9589*
2
€ 5,95*
ab € 11,75217*
€ 16,50217*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 11,96*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.