Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-NEC-54 55507102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-NEC-54 55507102
Artikel-Nr.:
     6012C-77652785
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507102
EAN/GTIN:
     4044777305902
Suchbegriffe:
Endtülle
kunststoff endtülle
endtülle
lapp kabel endtülle

SILVYN-NEC-54 55507102

Endtülle SILVYN® NEC 54
Endtülle
Nenngröße: 54
Für Schlauchaussendurchmesser: 54mm
Polyamid

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,26588*
€ 1,82588*
2
€ 5,00*
ab € 1,145*
€ 1,935*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 1,1473*
€ 1,9373*
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,97*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 1,295*
€ 2,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.