| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I536D41 Herst.-Nr.: 55507102 EAN/GTIN: 4044777305902 |
| |
|
| | |
| Endtülle Kst PA Ø54mm -50-135°C Polyamid (PA) Geschlossene Endkappe SILVYNNEC54 Weitere Informationen: | | Geschlossene Endkappe: | ja | Nenndurchmesser: | 54 mm mm | Temperatur: | -50 - 135 °C | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,26588* | € 1,80588* | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 1,155* | € 1,925* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,99* | € 1,93* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 1,1871* | € 1,9671* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 1,31* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,0588* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|