Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung or, m. Gegenmutter V-TEC VM40+ OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M40 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M40 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M40 Polyamid pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     6012C-77656961
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205669
EAN/GTIN:
     4012196028290
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung

Kabelverschraubung or, m. Gegenmutter V-TEC VM40+ OR

Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter. Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
44 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 6,09*
10
Frei Haus
ab € 13,627*
€ 16,677*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,19931*
€ 17,35931*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,074*
€ 17,364*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,364*
€ 20,66316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,514*
€ 19,65166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,744*
€ 18,73536
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,074*
€ 16,74806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.