Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenventilator Breezy purple 86699


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nackenventilator Breezy purple 86699
Nackenventilator Breezy purple 86699
Artikel-Nr.:
     6012C-78052247
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86699
EAN/GTIN:
     4011689866999
Suchbegriffe:
Nackenventilator

Nackenventilator Breezy purple 86699

Flexible Schwanenhalsgelenke, kann in jede gewünschte Richtung gedreht werden, beide Hände bleiben frei, angenehme Lüftung zuhause und unterwegs, bei Arbeit, Freizeit, Sport, Lüfterrad mit Leuchtfunktion: AUS / Farbwechsel / Dauerfarbe, Eingangsstrom DC 5V/1,2 W, Akku-Kapazität: 2000 mA, Betriebsdauer 2-8 Std., Ladezeit: ca. 3 Std., bürstenloser Motor, Gewicht: 0,2 kg, inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0,0012 kW
Breite:
214 mm
Tiefe:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,89*
€ 112,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 116,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,71*
€ 138,8849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,95*
€ 137,9805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,51*
€ 131,5069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,30*
€ 130,067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,49*
€ 108,8731
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86698
ab € 17,49*
Zubehör
Unold
86696
ab € 87,69*
Zubehör
Unold
86694
ab € 17,48*
Zubehör
Unold
86690
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.