Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 22x22mm grau SM 22/22 MM GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 22x22mm grau SM 22/22 MM GR
Gerätemarkierer, Etikett 22x22mm grau SM 22/22 MM GR
Artikel-Nr.:
     6012C-78059836
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2535630000
EAN/GTIN:
     4050118549638
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten

Gerätemarkierer, Etikett 22x22mm grau SM 22/22 MM GR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,84*
€ 385,35*
Frei Haus
ab € 379,95*
€ 442,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 384,42*
€ 446,32*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 405,08*
€ 471,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 411,56*
€ 477,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,32*
€ 531,1208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,50*
€ 526,575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,51*
€ 501,5969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,24*
€ 488,1856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,42*
€ 457,4598
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 75,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.