Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5393950 Herst.-Nr.: 2535630000 EAN/GTIN: 4050118549638 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: grau, Breite: 22 mm, Höhe: 22 mm, Selbstklebend: false, Länge: 0,1 mm, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SM22/22MMGR | Ident Code: | 2535630000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller gerätemarkierer, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 328,84* | € 385,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 379,95* | € 442,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,42* | € 446,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 405,08* | € 471,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 411,56* | € 477,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,41156* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|