Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt IP20 SR-SMD 4.#1155880000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78175676
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1155880000
EAN/GTIN:
     4032248942305
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Kontakt IP20 SR-SMD 4.#1155880000

Kontakt für Busteilnehmer im Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
16,3 mm
Höhe:
5,9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-50..100 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 5,807*
€ 6,107*
18 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 6,11*
300
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 6,13*
Lager 6012
300
Frei Haus
ab € 5,85474*
€ 6,16474*
8 Tage
unbekannt
300
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 6,16474*
€ 7,33604
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,13474*
€ 7,30034
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,99474*
€ 7,13374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90474*
€ 7,02664
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 5,85474*
€ 6,96714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.849,422* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.