Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5820471 Herst.-Nr.: 1155880000 EAN/GTIN: 4032248942305 |
| |
|
| | |
| Kontakt für Busteilnehmer im Elektronikgehäuse. Breite: 16,3 mm, Höhe: 5,9 mm, Betriebstemperatur: 100...-50 °C, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SR-SMD4.50/05/90LFM3.2AUBKRL | Ident Code: | 1155880000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 300 | | Frei Haus | ab € 5,807* | € 6,107* | | | | | 18 Tage | | | 300 | | € 5,90* | ab € 5,83* | € 6,11* | | | | | | | | 300 | | Frei Haus | ab € 5,83* | € 6,13* | | | | | | | | 300 | | Frei Haus | ab € 5,85474* | € 6,16474* | | | | Lager 6318 | | | | 300 | | € 5,50* | ab € 5,87* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.857,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|