Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint O-Ring ORD-V 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064710 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M40 rund Fluor-Kautschuk (FKM)
10064710 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M40 rund Fluor-Kautschuk (FKM)
Artikel-Nr.:
     6012C-78250742
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064710
EAN/GTIN:
     4007685030885
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

Sprint O-Ring ORD-V 40

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Shorehärte:
80
Innendurchmesser:
33 mm
Schnurdicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
ja
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,6605*
€ 3,2705*
1
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 3,50*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3334*
€ 3,508*
100
Frei Haus
ab € 2,9485*
€ 3,6779*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,67*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.