Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 8
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 8
Artikel-Nr.:
     6012C-78351209
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/53 8
EAN/GTIN:
     4001796082986
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 8

Flügelmutter, ähnl. DIN 315 amerik. Form V2Ablank LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Breite:
30 mm
Höhe:
13 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,69*
€ 28,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,46*
€ 31,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.