Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe Form A, zn 1516/001/70 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federringe Form A, zn 1516/001/70 6
Federringe Form A, zn 1516/001/70 6
Artikel-Nr.:
     6012C-78351507
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/70 6
EAN/GTIN:
     4001796033254
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm

Federringe Form A, zn 1516/001/70 6

Federring Form A DIN 127galv. verzinkt Profi- 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,50*
€ 11,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,64*
€ 13,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.