Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe Form A, zn 1516/001/74 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federringe Form A, zn 1516/001/74 24
Federringe Form A, zn 1516/001/74 24
Artikel-Nr.:
     6012C-78351516
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/74 24
EAN/GTIN:
     4001796077043
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm

Federringe Form A, zn 1516/001/74 24

Federring Form A DIN 127galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
24
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,35*
€ 43,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,52*
€ 44,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,32*
€ 52,7408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.