Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme SK 14-D VPE 100/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-78461397
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1030552
EAN/GTIN:
     4055626532868
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme

Schirmanschlussklemme SK 14-D VPE 100/10

Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3..14 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
19,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,425*
€ 4,005*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,429*
€ 4,009*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,4491*
€ 4,0391*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,4809*
€ 4,0709*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,7554*
€ 4,3754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,0391*
€ 4,80653
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0291*
€ 4,79463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8691*
€ 4,60423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,7591*
€ 4,47333
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,4491*
€ 4,10443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 403,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.