Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-75904696
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421032
EAN/GTIN:
     4017918001933
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3982*
€ 0,5482*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4047*
€ 0,5647*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,57*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4155*
€ 0,5758*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4208*
€ 0,5808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 30,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8515*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5977*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4261*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4621*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6995*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3726*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.