Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Langfeldleuchte 3-ph. 3000K, schwarz 8246094474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL SECTOR 66W LED 3000K, 8246094474 Ra)80, schwarz
SGL SECTOR 66W LED 3000K, 8246094474 Ra)80, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-78469317
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246094474
EAN/GTIN:
     5703821177436
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Wannenleuchte
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Langfeldleuchte 3-ph. 3000K, schwarz 8246094474

SECTOR 66W LED 3000K, Ra>80, schwarz
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,01*
€ 239,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,65*
€ 246,40*
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 257,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 260,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,78*
€ 330,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.