Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x60
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x60
Artikel-Nr.:
     6012C-78851520
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 20x60
EAN/GTIN:
     4001796507915
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x60

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,665*
€ 3,455*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 16,6075*
€ 22,5075*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,07*
€ 31,37*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,27*
€ 35,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6132580
ab € 8,77*
Zubehör
k.A.
1052-220-01
ab € 2,90*
Zubehör
k.A.
22898
ab € 1,645*
Zubehör
k.A.
7093-1-200-01-200HV
ab € 0,695*
Zubehör
k.A.
440R-220-01
ab € 1,55*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.