Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 10/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-78859388
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543961
EAN/GTIN:
     4048962310832
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 10/30

Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,5716*
€ 0,7716*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5952*
€ 0,7852*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6045*
€ 0,8445*
13 Tage
590
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 0,85*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6736*
€ 0,8936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8336*
€ 0,99198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8036*
€ 0,95628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7936*
€ 0,94438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6736*
€ 0,80158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.