Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10
Artikel-Nr.:
     6012C-78860007
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 3x10
EAN/GTIN:
     4001796267307
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x10

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,0798*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 3,19*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,61*
€ 7,93*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,35*
€ 8,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,63*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 20,54*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,81*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.