Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 14
Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 14
Artikel-Nr.:
     6012C-78861221
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1696/001/01 14
EAN/GTIN:
     4001796313516
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980

Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 14

Federringe für Zylinderschraube DIN 7980 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,86*
€ 17,82*
€ 5,00*
ab € 20,27*
€ 27,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,95*
€ 30,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.