Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x20
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x20
Artikel-Nr.:
     6012C-78862519
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 4x20
EAN/GTIN:
     4001796315800
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x20

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3567
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,0832*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 7,22*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,46*
€ 17,32*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,14*
€ 19,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.