Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x20mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796315800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796315800
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 4x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x20mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
d1:
4 mm
d2:
2,8 mm
a:
0,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 4,0/ 20/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3567
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,0832*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 7,22*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,46*
€ 17,32*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,14*
€ 19,54*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.