Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 25
Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 25
Artikel-Nr.:
     6012C-78862979
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2192/001/01 25
EAN/GTIN:
     4001796328664
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 25

Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
2,3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,26*
€ 3,31*
2
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 4,26*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 3,34*
€ 4,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.