Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierscheibe geschl. Form (Rosetten) Messing 3187/074/01 6x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zierscheibe geschl. Form (Rosetten) Messing 3187/074/01 6x13
Zierscheibe geschl. Form (Rosetten) Messing 3187/074/01 6x13
Artikel-Nr.:
     6012C-78863716
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3187/074/01 6x13
EAN/GTIN:
     4001796364488

Zierscheibe geschl. Form (Rosetten) Messing 3187/074/01 6x13

Zierscheiben geschlossene Form vernickelt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,87*
€ 455,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 460,47*
€ 460,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,82*
€ 507,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,47*
€ 547,9593
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,46047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.