Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/01 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/01 14
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/01 14
Artikel-Nr.:
     6012C-78864788
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3382/000/01 14
EAN/GTIN:
     4001796625046
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/01 14

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring V2A DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindesteigung:
0,7 mm
Höhe:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,27*
€ 47,45*
€ 5,00*
ab € 55,61*
€ 71,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 73,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,31*
€ 87,2389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,52*
€ 79,1588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,28855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.