Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Schrauben DIN7349 3404/000/01 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 8,4mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78864869
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3404/000/01 8,4
EAN/GTIN:
     4001796628993
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349

Scheibe für Schrauben DIN7349 3404/000/01 8,4

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,82*
€ 44,11*
€ 5,00*
ab € 41,29*
€ 53,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 55,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,67*
€ 65,0573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.