Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 0624/000/01 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 M4mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 M4mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78866182
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/000/01 4
EAN/GTIN:
     4001796208805

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 0624/000/01 4

Sechskantmuttern Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 4,03*
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 4,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,09*
€ 5,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.