Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 M4mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796208805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208805
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
m:
3,2 mm
e:
7,66 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/000/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern KL.8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 4,03*
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 5,23*
€ 3,90*
ab € 4,11*
€ 5,89*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.