Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x30
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x30
Artikel-Nr.:
     6012C-78875632
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3789/000/02 4,5x30
EAN/GTIN:
     4026303838665
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x30

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
€ 0,0474*
200
€ 5,00*
€ 0,0677*
Lager 6012
200
€ 3,90*
€ 0,07655*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,07655*
€ 0,09109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.