Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Frä... 4,5x30mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Frä... 4,5x30mm KP
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Frä... 4,5x30mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4026303838665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303838665
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2; 4,5x30mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x30mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
30 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k:
2,7 mm
I-Stern:
I-20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3789/000/ 4,5/ 30/ /02
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Universalschrauben, Fräsrippen, Vollgewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 9,23*
€ 5,00*
ab € 9,37*
€ 13,07*
€ 3,90*
ab € 10,65*
€ 14,70*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.