Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x45
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x45
Artikel-Nr.:
     6012C-78875985
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6037/001/01 4,8x45
EAN/GTIN:
     4001796394652
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 4,8x45

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 14,81*
€ 5,00*
ab € 18,19*
€ 24,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 50,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,33*
€ 59,8927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,96*
€ 53,5024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.