Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen 6620/000/01 14x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen 6620/000/01 14x75
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen 6620/000/01 14x75
Artikel-Nr.:
     6012C-78876262
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6620/000/01 14x75
EAN/GTIN:
     4026303499026
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen 6620/000/01 14x75

JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE) HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
85 mm
Länge:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,041*
€ 1,591*
€ 5,00*
ab € 1,78*
€ 2,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,02*
€ 2,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.