Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x50
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x50
Artikel-Nr.:
     6012C-78876613
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/01 4,8x50
EAN/GTIN:
     4001796373558
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x50

Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,82*
€ 14,88*
€ 5,00*
ab € 13,11*
€ 18,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,88*
€ 20,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.