Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 2,2x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 2,2x13
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 2,2x13
Artikel-Nr.:
     6012C-78876795
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/01 2,2x13
EAN/GTIN:
     4001796369025
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 2,2x13

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,2 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,18*
€ 14,14*
€ 5,00*
ab € 15,34*
€ 21,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,44*
€ 23,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.